Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
CM4578/500
Cod. Produttore
4578/500
Cod. EAN
8023903169669

Informazioni di prodotto

Cavo da esterno 2x0,5mm? + 2x1,5mm? per sistema Simplebus 1, matassa 500 metri
Descrizione del produttore: Cavo specifico da esterno per impianti Simplebus 1 composto da due conduttori di alimentazione (1,5 mm2) e da una trecciola telefonica per i segnali. Matassa da 500 mt.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

No

elemento ritorto

Coppie

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

1 mm

materiale del conduttore

Rame

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

schermatura su ritorcitura

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

armatura

Ripartizione

rivestimento protettivo

PVC

numero di fili

4

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Altro

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Dimensioni AWG

Altro

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo telefonico

Adatto come cavo di segnalazione

Certificato per applicazioni a bordo

Classe di segregazione secondo EN 50174-2

A

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo da esterno 2x0,5mm² + 2x1,5mm² per sistema Simplebus 1, matassa 500 metri