Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELTM9CU10
Cod. Produttore
LTM9CU10
Cod. EAN
3606480575204

Informazioni di prodotto

Cavo HMI tra controllore LTMR o LTME e LTMCU, TeSys, T, 1m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il sistema di controllo e protezione avanzato Tesys Tera è progettato per fornire prestazioni, efficienza e connettività elevate, rispondendo alle esigenze più impegnative. Tesys Tera Protezione avanzata dei motori, dalle applicazioni di base a quelle critiche, fino a 810 A Tesys Tera è un sistema flessibile che si integra perfettamente nel sistema di automazione attraverso cinque protocolli di comunicazione principali. Tesys Tera contribuisce a ridurre i costi operativi e i tempi di inattività grazie a strumenti diagnostici e analisi avanzati Questo controller è il componente centrale nel sistema di gestione motori. Avviso anticipato di potenziali problemi tramite allarmi intuitivi pre-sgancio. Gestisce la misurazione della corrente trifase tramite trasformatori di corrente integrati da 0,4 a 100 A o fino a 810 A tramite trasformatori di corrente esterni. Misura inoltre la corrente di terra con sensori di terra interni o esterni, la temperatura del motore e gli ingressi e le uscite per le varie modalità di controllo del motore, la gestione dei guasti rilevati e altre funzioni. TeSys T può essere integrato in diversi tipi di ambienti difficili, ad esempio atmosfere polverose, applicazioni marine, applicazioni con alte vibrazioni e atmosfere corrosive, ed è utilizzato in metalli/miniere/minerali, petrolio e gas, acque reflue. Si tratta di un'unità di controllo operatore Tesys utilizzata in combinazione con il controller LTMT per configurare i parametri, visualizzare le informazioni sul controller, visualizzare i guasti rilevati e controllare il motore localmente. Cavi di collegamento per l'unità di controllo operatore LTMTCUF. 2 x RJ45 Numero e tipo di connettori con lunghezza cavo 1 metro

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cavo di connessione

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

TeSys Tera