Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF80BC500
Cod. Produttore
F80BC500
Cod. EAN
8005543576670

Informazioni di prodotto

  • Serie: EMS BTDIN
  • Tensione primaria: 95-250 V~
  • Tensione secondaria: 12 VDC 500 mA
  • Corrente massima: 500 mA per modulo
  • Frequenza nominale: 50/60 Hz
  • Grado di protezione: IP20 morsetti, IP40 involucro
  • Temperatura funzionamento: -25°C +70°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente V1
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo precablato di connessione EMS BTDIN, lunghezza 500 mm, progettato per la trasmissione affidabile di alimentazione e dati all’interno del sistema EMS BTDIN di BTicino. Realizzato con conduttori in rame monofilo (Classe 1), superficie lucida, composto da 7 fili e 4 elementi ritorti, garantisce elevata conducibilità e stabilità del segnale. Il cavo è dotato di connettori dedicati per il collegamento semplice e sicuro tra i moduli EMS BTDIN, assicurando l’integrità della rete di comunicazione e alimentazione. Ideale per l’utilizzo in impianti elettrici modulari con montaggio su guida DIN, permette di estendere la connessione tra dispositivi fino a una lunghezza massima di 3 metri tramite adattatori specifici. Il design compatto e robusto assicura facilità di installazione e durata nel tempo, contribuendo a un sistema di gestione energetica efficiente e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Cavi precablati di connessione 500mm. Consente la connessione tra diversi moduli EMS attraverso connettori dedicati o collegati alle diverse rotaie che comunicano tra di loro

sezione nominale del conduttore

0,128 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

peso

10 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

12 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Altro

diametro del conduttore

0,404 mm

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 1 = monofilo

numero di elementi del trefolo

4

rivestimento protettivo

Altro

numero di fili

7

larghezza della linea circa

5 mm

altezza della linea circa

5 mm

diametro esterno circa

0,95 mm

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Tipo approvato di installazione interrata

Altro

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Numero di strati di guaina

1

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

80 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

80 ... 80 °C

Serie

EMS BTDIN

Produttore

Cavo comunicante EMS BTDIN 500mm connettori precablati installazione elettrica

€ 90,48 x 1 pz.