Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9XCAC01
Cod. Produttore
A9XCAC01
Cod. EAN
3606480893346

Informazioni di prodotto

  • Serie: EcoStruxure I/O Smart Link
  • Lunghezza cavo: 4000 mm
  • Tipo cavo: cavo a nastro nero
  • Connettore: precablato
  • Compatibilità: Acti9 Smartlink
  • Segmento mercato: Residenziale, terziario
  • Garanzia: 18 mesi
  • RoHS: Conforme senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Confezione 1 cavi 4000mm per collegamento Ti24 con 1 connettore precablato

tipo di accessori elettrici

Cavo di connessione

tipo di accessori meccanici

Altro

Accessorio

Serie

EcoStruxure I O Smart Link

Produttore

Cavo collegamento Ti24 4000mm connettore precablato confezione singola