Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSCCN1FNX3SA
Cod. Produttore
TCSCCN1FNX3SA
Cod. EAN
3595864098418

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Collegamento: M12 femmina A codifica
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Numero vie: 5 vie
  • Tipo cavo: Bus CANopen dritto
  • Peso netto: 0,195 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo collegamento bus CANopen - dritto - connettore femmina M12-A - 3 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo collegamento bus CANopen - dritto - connettore femmina M12-A - 3 m