› Cavi › Cavi per Termocoppie

Cavo collegamento bus CANopen - dritto - connettore femmina M12-A - 10 m

Cod. Rexel TETCSCCN1FNX10S
Cod. Produttore TCSCCN1FNX10SA
Cod. EAN 3595864098425

Informazioni principali

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Tipo connettore: M12 femmina A
  • Numero vie: 5
  • Configurazione: dritto per bus IN
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Peso netto: 0,563 kg
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo collegamento bus CANopen - dritto - connettore femmina M12-A - 10 m

Caratteristiche tecniche

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Cavo collegamento bus CANopen - dritto - connettore femmina M12-A - 10 m