Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTRV00917
Cod. Produttore
TRV00917
Cod. EAN
3606480025501

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo Micrologic USB
  • Compatibilità: Compact NSX100..630
  • Funzione: Collega interfaccia manutenzione
  • Utilizzo: Dispositivi multistandard
  • Interfaccia: USB
  • Serie: ComPact NSX
  • Applicazione: Unità controllo Micrologic
  • Tipo: Pezzo di ricambio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TRV00917 è un pezzo di ricambio per il cavo Micrologic per i dispositivi multistandard Compact NSX e PowerPact. Consente di collegare l'interfaccia di manutenzione USB all'unità di controllo Micrologic.

lunghezza

1,5 m

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

numero di poli collegamento 1

7

numero di poli collegamento 2

7

Serie

ComPact NSX

Produttore

Cavo Micrologic per interfaccia USB - per Compact NSX100..630