› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo coassiale triplex PVC 6,7 mm interno per TV e SAT

Cod. Rexel FYPAS4036104
Cod. Produttore PAS4036104
Cod. EAN 8016978052493

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ω
  • Diametro guaina: 6,7 mm
  • Conduttore interno: rame 1,0 mm
  • Classe CPR: Eca
  • Velocità propagazione: 85%
  • Raggio curvatura minimo: 35 mm
  • Materiale guaina: PVC bianco
  • Serie: PAS4036104

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale da interno con diametro di 6,7 mm, caratterizzato da un conduttore interno monofilo in rame lucido di 1,0 mm di diametro e da uno schermo costituito da un primo strato in alluminio/poliestere con copertura totale e una treccia in alluminio con copertura del 35%. La guaina esterna è in PVC bianco, garantendo protezione e durata. Il dielettrico è realizzato in PEE con foglio anti migrante in PET. Il cavo presenta un'impedenza di 75 ohm, elevata velocità di propagazione dell’85% e un raggio di curvatura minimo di 35 mm. Offre un’ottima efficienza di schermatura, superiore a 75 dB fino a 1000 MHz, e classe di schermatura B secondo EN-50117-9-2. La conformità alla classe CPR Eca assicura sicurezza e qualità per installazioni elettriche interne. Descrizione del produttore: Cavo da interno da 6,7 mm con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in alluminio (Al), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR Eca.

Caratteristiche tecniche

dielettrico

PE cellulare

colore del rivestimento

Bianco

forma del conduttore esterno

Film + treccia

materiale del conduttore interno

Rame

diametro del conduttore interno

1 mm

diametro del conduttore esterno

4,8 mm

materiale del conduttore esterno

Rame

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

diametro esterno circa

6,8 mm

Superficie conduttore interno

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Numero strati di schermatura

2

Cavo coassiale triplex PVC 6,7 mm interno per TV e SAT