› Cavi › Cavi Speciali › Cavi TV e SAT

Cavo coassiale tri-shield 7mm interno classe B2Ca

Cod. Rexel FY287618
Cod. Produttore 287618
Cod. EAN 8016978106134

Informazioni principali

  • Impedenza: 75 Ω
  • Diametro guaina: 7.1 mm
  • Conduttore interno: Rame 1.16 mm
  • Schermatura: Tripla
  • Classe CPR: B2Ca, s1a, d1, a1
  • Velocità propagazione: 85%
  • Raggio curvatura min.: 35 mm
  • Serie: PAS4008251

Descrizione del prodotto

Cavo coassiale da interno con diametro di 7,1 mm e tripla schermatura per garantire un'alta efficienza di protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Il conduttore interno è in rame ramato, di diametro 1,16 mm, mentre la treccia di schermatura è in rame stagnato con copertura del 60%. Il dielettrico è realizzato in materiale Pee con foglio antimigrante in Pet, assicurando stabilità e performance costanti. La guaina esterna è in PVC bianco, resistente e conforme alla classe CPR B2Ca, s1a, d1, a1, che garantisce sicurezza antincendio. Il cavo presenta un'impedenza di 75 ohm, bassa attenuazione e un raggio di curvatura minimo di 35 mm, ideale per installazioni interne di alta qualità. L'efficienza di schermatura è superiore al 95% nella banda 30-1000 MHz, assicurando trasmissioni nitide e affidabili. Descrizione del produttore: Cavo da interno da 7.1 mm a tripla schermatura con conduttore interno in rame (Cu) e treccia in rame stagnato (CuSn), guaina esterna in PVC bianco e classe CPR B2Ca, s1a, d1, a1 .

Caratteristiche tecniche

dielettrico

PE cellulare

colore del rivestimento

Bianco

materiale del rivestimento

Altro

forma del conduttore esterno

Film + treccia

materiale del conduttore interno

Rame

diametro del conduttore interno

1 mm

diametro del conduttore esterno

7 mm

materiale del conduttore esterno

Alluminio

classe del conduttore interno

Classe 1 = monofilo

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Superficie conduttore interno

Ramato

Superficie conduttore esterno

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

B2ca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Numero strati di schermatura

3

Specifica materiale mantello

Altro

Cavo coassiale tri-shield 7mm interno classe B2Ca