Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Varie Citofonia /

Cod. Rexel
CM43754
Cod. Produttore
43754
Cod. EAN
8023903213522

Informazioni di prodotto

  • Impedenza: 75 ohm
  • Conduttori: 2x0,5 mm² + 2x0,25 mm²
  • Conduttore centrale: 0,64 mm
  • Schermo: rame
  • Isolamento: polietilene cellulare
  • Guaina: PVC
  • Colore: nero
  • Serie: RG174
Descrizione del produttore: Cavo coassiale miniaturizzato + 4 conduttori (2 x 0,5 mmq, 2 x 0,25 mmq), impedenza 75 ohm, conduttore da 0,64 mm, schermo in rame, isolamento in polietilene cellulare, guaina in PVC, colore nero, adatto per tratte corte.

dielettrico

Altro

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

forma del conduttore esterno

Intrecciato

materiale del conduttore interno

Rame

Resistenza d'onda

75 Ohm

diametro del conduttore interno

0,64 mm

diametro del conduttore esterno

6 mm

materiale del conduttore esterno

Altro

classe del conduttore interno

Classe 2 = multifilare

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore interno

Ramato

Superficie conduttore esterno

Altro

Numero strati di schermatura

1

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

55 ... 55 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

55 ... 55 °C

Produttore

Cavo coassiale miniaturizzato + 4 conduttori, 75 ohm, 2x0.5mmq + 2x0.25mmq, schermo rame