Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANCA100
Cod. Produttore
TSXCANCA100
Cod. EAN
3595862011907

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Grado protezione: IP20
  • Marcatura: CE
  • Peso netto: 8,8 kg
  • Materiale LSZH: Bassa emissione fumi
  • Serie: Twido
  • Compatibilità: Altivar 32

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo standard CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 100 m. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento, tra 5 °C e 60 °C, lo rende adatto a installazioni fisse in ambienti standard. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 8,8 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar 32. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. Il prodotto è certificato CE. Collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

100 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Twido