› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 50 m

Cod. Rexel TETSXCANCD50
Cod. Produttore TSXCANCD50
Cod. EAN 3595862012034

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 50 m
  • Grado protezione: IP20
  • Marcatura: CE
  • Peso netto: 3,51 kg
  • Materiale: LSZH, ignifugo
  • Resistenza: oli e idrocarburi
  • Serie: Modicon Premium

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 50 m. Il suo ampio intervallo di temperature di funzionamento, tra -10 °C e 70 °C, e la sua resistenza a idrocarburi, oli industriali, detergenti e schizzi di saldatura lo rendono adatto per l'uso in ambienti gravosi. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 3,51 kg. Viene utilizzato per il collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar 32. È adatto per la movimentazione e il sollevamento di materiali ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero, ecc. Il prodotto è certificato CE. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

50 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Premium

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 50 m