› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 300 m

Cod. Rexel TETSXCANCD300
Cod. Produttore TSXCANCD300
Cod. EAN 3595862012041

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 300 m
  • Grado protezione: IP20
  • Materiale: LSZH ignifugo
  • Temperatura lavoro: -10°C a 70°C
  • Peso netto: 21,7 kg
  • Marcatura: CE
  • Serie: CANopen

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma di componenti di collegamento CANopen. Il cavo CANopen è un cavo a bassa emissione di fumi, privo di alogeni e ignifugo, un accessorio del variatore di velocità. La lunghezza del cavo è 300 m. Il suo ampio intervallo di temperature di funzionamento, tra -10 °C e 70 °C, e la sua resistenza a idrocarburi, oli industriali, detergenti e schizzi di saldatura lo rendono adatto per l'uso in ambienti gravosi. La configurazione del cavo è (2 X 22AWG) + (2 x 24AWG). Il prodotto è classificato IP20. Peso: 21,7 kg. È compatibile con le reti e i bus di comunicazione Altivar Process ATV900. È adatto per applicazioni di imballaggio, movimentazione dei materiali, sollevamento ed è impiegato nella macchine per la lavorazione del legno, del settore manifatturiero e del settore tessile. Il prodotto è certificato CE. Collegamento tramite connettore SUB-D con scheda CANopen VWA3618. La gamma è aperta a tutte le reti di comunicazione, le applicazioni e gli utenti, e fornisce soluzioni ingegnose per tutti i requisiti specifici.

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

300 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

CANopen

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 300 m