› Cavi › Cavi Industria › Cavi Bus per industria

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 100 m

Cod. Rexel TETSXCANCD100
Cod. Produttore TSXCANCD100
Cod. EAN 3595862012058

Informazioni principali

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: CANopen
  • Marcatura: CE
  • Materiale LSZH: Flessibile
  • Temperatura operativa: -25°C a +70°C
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Questo cavo fa parte della gamma CANopen, un'offerta di dispositivi e accessori CANopen per offrire la comunicazione CANopen con il sistema . Misura 100 metri. Questo prodotto rinforzato può essere utilizzato in ambienti più aggressivi e può funzionare in un campo di temperatura esteso, da -25°C a +70°C. La sua lunghezza evita la necessità di apparecchiature intermedie che potrebbero influire sulla qualità della connessione. È un prodotto classificato IP20. Ha un colore viola. Viene utilizzato per una configurazione multirack. È conforme allo standard CANopen. Può essere utilizzato con controller Modicon MC80.

Caratteristiche tecniche

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

100 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

CANopen

Cavo CANopen flessibile LSZH HD - 100 m