Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSCCN2M2F10
Cod. Produttore
TCSCCN2M2F10
Cod. EAN
3595864098289

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Tipo cavo: CANopen daisy chain
  • Connettori: M12 maschio-femmina
  • Codifica connettore: A - 5 vie - gomito
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Peso netto: 0,6 kg
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo CANopen daisy chain - angolato - M12-A - maschio-femmina - 10 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo CANopen daisy chain - angolato - M12-A - maschio-femmina - 10 m