Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANCBDD1
Cod. Produttore
TSXCANCBDD1
Cod. EAN
3595863860207

Informazioni di prodotto

  • Collegamento: 2 connettori SUB-D9
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Grado protezione: IP20
  • Certificazione: UL, CE
  • Marcatura: CE
  • Peso netto: 0,131 kg
  • Conformità RoHS: compliant
  • Serie: Modicon Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - UL - 1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Premium

Produttore

Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - UL - 1 m