Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANCADD3
Cod. Produttore
TSXCANCADD3
Cod. EAN
3595863860177

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettori: 2 femmina SUB-D9
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Grado protezione: IP20
  • Marcatura: CE
  • Peso netto: 0,295 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Twido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - 3 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Twido

Produttore

Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - 3 m