Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCANCADD1
Cod. Produttore
TSXCANCADD1
Cod. EAN
3595863860160

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Connettori: 2 femmina SUB-D9
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Grado protezione: IP20
  • Marcatura: CE
  • Peso netto: 0,143 kg
  • Serie: Twido
  • Conformità RoHS: Compliant

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - 1 m

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Twido

Produttore

Cavo CANopen - Connettori femmina SUB-D9 - Standard - IP20 - 1 m