Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSCCN4F3M3T
Cod. Produttore
TCSCCN4F3M3T
Cod. EAN
3389119214582

Informazioni di prodotto

  • Tipo bus: CANopen
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: RJ45 e SUB-D 9 femmina
  • Collegamenti elettrici: 2 connettori
  • Compatibilità: Modicon, Magelis, Twido
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Serie: Twido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo CANopen consente il collegamento del controllore Modicon al bus di macchina CANopen. È dotato di un connettore SUB-D femmina a 9 vie e di un connettore RJ45. Lunghezza: 3 m. Peso: 160 g.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Twido