Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSCCN4F3M1T
Cod. Produttore
TCSCCN4F3M1T
Cod. EAN
3389119214575

Informazioni di prodotto

  • Serie: Twido
  • Lunghezza cavo: 1 m
  • Connettori: SUB-D 9 femmina, RJ45
  • Tipo bus: CANopen
  • Compatibilità: Modicon, Magelis, Twido
  • Accessorio: Cavo di collegamento
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo CANopen è un accessorio per le gamme Modicon e Magelis. Questo set di cavi preassemblati è un accessorio di collegamento per il bus CANopen. Ha un connettore SUB-D femmina a 9 vie e un connettore RJ45. La lunghezza di questo cavo formato è pari a 1 m. Pesa 0,1 kg.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Twido