Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW90585
Cod. Produttore
GW90585
Cod. EAN
8034035030734

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 2X2X0,8mm
  • Materiale: LSZH
  • Classe reazione fuoco: Cca – s1a, d0, a1
  • Norma armonizzata: EN50575:2014+A1:2016
  • Sistema AVCP: 1+
  • Uso: Alimentazione e controllo
  • Serie: Home&Building Pro
  • Ente notificato: Nr.0987

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Home&Building Pro - Sistema Home & Building PRO - Sistema filare basato sul protocollo standard internazionale KNX, adatto per l’automazione avanzata di soluzioni residenziali e di piccolo o medio terziario. Lofferta è altamente personalizzabile, completa di tutte le funzioni, integrabile con dispositivi e sistemi di terze parti (videocitofonia, smart lock, intrattenimento) e controllabile via APP, assistenti vocali o pannelli touch. Con Home and Building PRO è possibile anche gestire dispositivi ZigBee e comunicare con le piattaforme IoT Google Home, Amazon Alexa e IFTTT.

colore del rivestimento

Verde

diametro del conduttore

6 mm

rivestimento protettivo

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Serie

DOMOTICS,Home Building Pro

Produttore

CAVO BUS KNX - GUAINA LSZH - 4 CONDUTTORI 2x2x0,8 - DIAMETRO 6,1mm - CLASSE CPR CCA-S1A,D0,A1 - VERDE