Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCN1MNX10E
Cod. Produttore
TCSXCN1MNX10E
Cod. EAN
3595864097824

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Collegamento: Connettore maschio M12B
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Tipo cavo: Bus di espansione dritto
  • Connettore: 4 vie, codifica B
  • Peso netto: 0,563 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo bus di espansione TM7 - dritto - connettore maschio M12B - 10 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo bus di espansione TM7 - dritto - connettore maschio M12B - 10 m