Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCN1M1F5E
Cod. Produttore
TCSXCN1M1F5E
Cod. EAN
3595864097657

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Connessione: M12 maschio-femmina
  • Codifica: B - 4 vie - dritto
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Peso netto: 0,337 kg
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo bus daisy chainTM7 - dritto - M12B - maschio-femmina - 5 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo bus daisy chainTM7 - dritto - M12B - maschio-femmina - 5 m