Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400884
Cod. Produttore
307400884
Cod. EAN
6936422169442

Informazioni di prodotto

6-Core Shielded LSZH Alarm Cable 100 m, Flame retardant EN50575, Compliant with RoHS 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo antintrusione di colore bianco, progettato per garantire la massima affidabilità nelle installazioni di sistemi di sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficace e protezione contro interferenze esterne. Ideale per impianti elettrici dedicati alla sicurezza, combina funzionalità e resistenza, facilitando l'integrazione in ambienti diversi grazie al suo colore neutro. Questo cavo rappresenta una soluzione essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e performance negli impianti antintrusione.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

60 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

6

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

4,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione 6-core schermato LSZH 100 m bianco flame retardant EN50575 sicurezza impianti elettrici