Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
isolamento filo
Altro
marcatura filo
Colore
tipo di cavo
filo di continuità
tensione nominale U
60 V
elemento ritorto
No
colore del rivestimento
Bianco
materiale del conduttore
Rame
schermatura su ritorcitura
Film
classe del conduttore
Classe 2 = multifilare
numero di fili
8
ritorcitura
Fascio
diametro esterno circa
5,2 mm
Superficie conduttore
Lucido
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Specifica isolamento fili
Geometria del cavo
Tondo
Adatto come cavo di segnalazione
Numero di strati di guaina
1
Con cordino di strappo
Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza
temperatura esterna cavo ammiss., in movimento
-20 ... 70 °C
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te