Prodotti /

Cod. Rexel
HIK307400886
Cod. Produttore
307400886
Cod. EAN
6936422169824

Informazioni di prodotto

2+2-Core Shielded LSZH Alarm Cable 100 m, Flame retardant EN50575, Compliant with RoHS 2.0

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo antintrusione di colore bianco, progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti di allarme. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione stabile e una lunga durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche dedicate alla protezione e al controllo degli accessi.

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

tipo di cavo

Altro

filo di continuità

tensione nominale U

60 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Bianco

materiale del conduttore

Rame

schermatura su ritorcitura

Film

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

numero di fili

4

ritorcitura

Fascio

diametro esterno circa

4,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Adatto come cavo di segnalazione

Numero di strati di guaina

1

Con cordino di strappo

Idoneo per l'uso come cavo di allarme di sicurezza

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 ... 70 °C

Produttore

Cavo antintrusione 2+2 conduttori schermato LSZH bianco 100m per impianti allarme