Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5102R50
Cod. Produttore
VW3M5102R50
Cod. EAN
3389119207355

Informazioni di prodotto

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 5 m

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

collegamento 1

Altro

collegamento 2

Altro

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

Altro

numero di fili

6

grado di protezione (IP)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 5 m