Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5102R200
Cod. Produttore
VW3M5102R200
Cod. EAN
3389119207386

Informazioni di prodotto

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 20 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 20 m

Serie

Lexium 05 / Motors

tensione nominale

200 ... 600 V

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

frequenza

50 ... 60 Hz

grado di protezione (IP)

Altro

numero di fili

6

materiale del rivestimento

Altro

colore del rivestimento

Altro

lunghezza

20 m

collegamento 2

Altro

collegamento 1

Altro

sezione nominale del conduttore

2,5 mm²

Produttore

Cavo alimentazione - Tra servomot. e servoaz. BSH - 4 x 2,5 mm² - 20 m