Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEVW3M5101R50
Cod. Produttore
VW3M5101R50
Cod. EAN
3389119207300

Informazioni di prodotto

Cavo alimentazione - Tra servomot. BDH, BSH e servoaz. - 4x1,5mm²+2x1mm² - 5 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma Lexium, un'offerta di servoazionamenti e servomotori per il controllo del movimento. Il cavo di alimentazione è un accessorio per servoazionamenti e servomotori. La lunghezza del cavo è 5 m. È dotato di connettore industriale M23 per il lato servomotore e di estremità libera per il lato servoazionamento per il collegamento elettrico. La composizione del cavo è 4x1,5 mm² + 2x1 mm². Viene utilizzato tra il servomotore BDH e BSH e il servozionamento. Peso: 1,21 kg. Il prodotto è compatibile con i servoazionamenti Lexium 32, Lexium 05 e Lexium 15 e con i servomotori BMH e BSH. Con questa nuova generazione di motori e azionamenti, potrete godere di soluzioni potenti per progettare e ottimizzare le vostre macchine, la risposta perfetta alle sfide tecniche ed economiche. Soluzioni ad alta concentrazione per le vostre macchine.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

collegamento 1

Connettore profilato

collegamento 2

Bussola d'estremità per cavi

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Altro

conduttore di protezione

numero di fili

6

grado di protezione (IP)

Altro

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

frequenza

50 ... 60 Hz

resistenza a temperatura

-40 ... 80 °C

tensione nominale

200 ... 600 V

Serie

Lexium 05 / Motors

Produttore

Cavo alimentazione - Tra servomot. BDH, BSH e servoaz. - 4x1,5mm²+2x1mm² - 5 m

€ 130,54 x 1 pz.
(pz.)