Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCNDFNX3V
Cod. Produttore
TCSXCNDFNX3V
Cod. EAN
3595864098012

Informazioni di prodotto

  • Collegamento: femmina M8 dritto
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Numero vie: 4 vie
  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Tipo prodotto: cavo di collegamento
  • Alimentazione: Bus 24 V CC
  • Peso netto: 0,105 kg
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo alimentazione IN- dritto - connettore femmina M8 - 3 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo alimentazione IN- dritto - connettore femmina M8 - 3 m