Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCNDFNX25V
Cod. Produttore
TCSXCNDFNX25V
Cod. EAN
3595864098036

Informazioni di prodotto

Cavo alimentazione IN- dritto - connettore femmina M8 - 15 m

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cavo alimentazione IN- dritto - connettore femmina M8 - 15 m

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

bussola d'estremità per cavi

adatto per scheda d’ingresso PLC

lunghezza

15 m

numero di poli

5

adatto per segnali digitali

funzione

apparecchio di programmazione PLC

Serie

Modicon_TM7_IP67_modular_I_O_system

Produttore

Cavo alimentazione IN- dritto - connettore femmina M8 - 15 m