Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSXCNEFNX10V
Cod. Produttore
TCSXCNEFNX10V
Cod. EAN
3595864097985

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon TM7
  • Tipo cavo: Alimentazione angolato
  • Connettore: Femmina M8 - 4 vie
  • Lunghezza cavo: 10 m
  • Collegamento: Cavetto volante gomito
  • Peso netto: 0,329 kg
  • Serie: Modicon TM7 IP67 modular I/O system
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo alimentazione IN- angolato - connettore femmina M8 - 10 m

funzione

Apparecchio di programmazione PLC

numero di poli

5

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Bussola d'estremità per cavi

Adatto per scheda d'ingresso PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon TM7 IP67 modular I O system

Produttore

Cavo alimentazione IN- angolato - connettore femmina M8 - 10 m