Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM3MN
Cod. Produttore
NSYLAM3MN
Cod. EAN
3606489550868

Informazioni di prodotto

Cavo di alimentazione arancio IEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione arancione IEC con conduttori in rame flessibile di classe 5, composto da 3 fili da 16 AWG con superficie lucida. Progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità, è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. La guaina esterna arancione assicura visibilità e protezione, rendendo questo cavo adatto a installazioni professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

0,352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

No

tensione nominale U

500 V

elemento ritorto

No

colore del rivestimento

Arancione

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

protezione dalla torsione

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

3

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

8 mm

altezza della linea circa

0,7 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

temperatura max. amm. del conduttore

65 °C

guaina protettiva

Altro

diametro esterno circa

3 mm

con conduttore di protezione

senza alogeni secondo EN 60754-1/2

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506

Superficie conduttore

Lucido

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Dimensioni AWG

16

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG)

10 100_CIRCULAR_MIL

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-16 ... 65 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Cavo alimentazione arancione IEC 3 fili 16 AWG rame flessibile per installazioni elettriche professionali