Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM3M
Cod. Produttore
NSYLAM3M
Cod. EAN
3606481210401

Informazioni di prodotto

  • Colore corpo: Nero
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Tipo rete: CA
  • Applicazione: Multifunzione
  • Certificazione: IEC
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: Lighting and power sockets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione lungo 3 metri per lampade a LED IEC multi-fissaggio. Lavorare sulla rete CA. il prodotto è progettato per funzionare con lampade NSYLAMLDS, NSYLAMLDF, NSYLAMLDB, NSYLAMLD e NSYLAMLDD ed è certificato IEC.

senza alogeni

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

tipo di cavo

Altro

colore del corpo

Nero

tensione nominale

250 V

lunghezza totale

3000 mm

Materiale del corpo

Altro

colore del rivestimento

Nero

trattamento superficiale

Non trattato

materiale di contatto

CuZn

grado di protezione (IP)

Altro

marcatura del polo

Altro

colore della codifica/dell'inserto di contatto

Nero

tipo di conduttore confezionato

Cavo per collegamento elettrico

esecuzione lato 1

Altro

esecuzione lato 2

Altro

trattamento dell'estremità del conduttore

Altro

conduttore resistente a temperature permanenti fino a

65 °C

temperatura d'esercizio massima al conduttore

65 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

diametro del cavo

14 ... 14 mm

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Cavo alimentazione 3 metri per lampade LED certificato IEC multi-fissaggio