Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYLAM3MUL
Cod. Produttore
NSYLAM3MUL
Cod. EAN
3606481274267

Informazioni di prodotto

  • Colore corpo: Nero
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Certificazione: UL
  • Tipo prodotto: Banda di alimentazione
  • Applicazione: Multifunzione
  • Tipo di rete: CA
  • Conformità RoHS: Compliant
  • Serie: Lighting and power sockets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione 3 mt DC UL

forma

Tondo

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Poliammide

marcatura filo

Colore

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

250 V

elemento ritorto

A tre

colore del rivestimento

Nero

forma del conduttore

Tondo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

conduttore di protezione

protezione dalla torsione

tensione nominale U0

250 V

numero di fili

3

organo portante

Altro

senza alogeni secondo IEC 60754-2

larghezza della linea circa

3000 mm

altezza della linea circa

0,7 mm

senza fumo secondo IEC 61034-2

temperatura max. amm. del conduttore

65 °C

guaina protettiva

Gomma (EPR)

diametro esterno circa

14 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

resistente al freddo secondo EN 60811-504+505+506

Superficie conduttore

Altro

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S2

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate

D0

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Sezione trasversale nominale conduttore (AWG)

10 100_CIRCULAR_MIL

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Rinforzo del materiale

Rame

Geometria del cavo

Tondo

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-21 (Cat A F / R)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-23 (Cat B)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-24 (Cat C)

Ritardante di fiamma secondo IEC 60332-3-25 (Cat D)

Senza alogeno secondo IEC 60754-1

Senza alogeno secondo IEC 60754-3

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-16 ... 65 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-10 ... 60 °C

Serie

Lighting and power sockets

Produttore

Cavo alimentazione 3 metri DC certificato UL per uso elettrico