Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFH20H300
Cod. Produttore
ABFH20H300
Cod. EAN
3389110588514

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Modicon Premium
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Funzione cavi: I/O digitali
  • Collegamento elettrico: Connettore HE10, 20 vie
  • Sezione filo: 0,09 mm² (AWG 28)
  • Peso netto: 0,21 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Modicon ABE7

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo a nastro - 3 m - Per Modicon Premium

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

6

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo a nastro - 3 m - Per Modicon Premium