Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABFH20H200
Cod. Produttore
ABFH20H200
Cod. EAN
3389110588521

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo universale 2m
  • Lunghezza: 2 metri
  • Tipo: Cavo a nastro
  • Serie: Modicon ABE7
  • Compatibilità: Per Modicon Premium
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance
  • Prodotto: CONNECT CABLE HE20W
  • Marchio: Schneider Electric

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo a nastro - 2 m - Per Modicon Premium

funzione

PLC-altri apparecchi

numero di poli

6

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon ABE7

Produttore

Cavo a nastro - 2 m - Per Modicon Premium