Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099480X
Cod. Produttore
1099480X
Cod. EAN
8054378410796

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo 3P
  • Lunghezza: 30 cm
  • Grado protezione: IP66
  • Uso: Esterni e umidità
  • Materiali: Alta qualità
  • Durata: Elevata resistenza
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Serie: A81099480X
Cavo elettrico trifase di lunghezza 30 cm dotato di connettore con grado di protezione IP66, ideale per installazioni che richiedono resistenza a polvere e getti d'acqua. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche, è un componente essenziale per impianti industriali e civili che necessitano di accessori robusti e performanti. Descrizione del produttore: Il Cavo 3P L 30CM con connettore IP66 è progettato per garantire un'eccezionale protezione in ambienti difficili. Con una lunghezza di 30 centimetri, questo cavo offre una soluzione ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura e resistente all'acqua. Il connettore IP66 assicura una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo perfetto per utilizzi in esterni o in aree soggette a umidità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è stato progettato per resistere a condizioni ambientali avverse, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua versatilità lo rende adatto per una vasta gamma di applicazioni elettriche, rendendolo un componente essenziale per qualsiasi impianto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Produttore

Cavo 3P 30cm connettore IP66 resistente polvere acqua per impianti elettrici esterni