Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CMSAC02500622GC
Cod. Produttore
SAC02500622GCSNB
Cod. EAN
8023903400274

Informazioni di prodotto

  • 8 fili schermati
  • Sezione cavi: 2x0.5 + 6x0.22 mm²
  • Classe reazione fuoco: EN 50575:2016
  • Classe tossicità: CCA
  • Tipo cavo: Allarme
  • Applicazione: Antintrusione
  • Protezione: Schermatura
  • Serie: SAC02500622GCSNB
Descrizione del produttore: Cavo allarme schermato a 8 fili 2 x 0.5 + 6 x 0.22, classe di reazione al fuoco e tossicita secondo classificazione CPR EN 50575:2016 - CCA

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

CAVO 2X0.5 + 6X0.22 SAC02500622GCSN