Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Allarme /

Cod. Rexel
CMSAC02500222GC
Cod. Produttore
SAC02500222GCSNB
Cod. EAN
8023903400250

Informazioni di prodotto

  • • Fili: 4 (2x0.5 + 2x0.22)
  • • Tipo: Schermato
  • • Classe reazione fuoco: CPR EN 50575:2016
  • • Materiale conduttore: CCA
  • • Uso: Allarme
  • • Protezione: Schermatura
  • • Serie: SAC02500222GCSNB
  • • Tossicità: Classificata CPR
Descrizione del produttore: Cavo allarme schermato a 4 fili 2 x 0.5 + 2 x 0.22, classe di reazione al fuoco e tossicita secondo classificazione CPR EN 50575:2016 - CCA.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Altro

Accessorio

Produttore

CAVO 2X0.5 + 2X0.22 SAC02500222GCSN