Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP202
Cod. Produttore
TSXCDP202
Cod. EAN
3389110617344

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo connessione 2 connettori 2m
  • Lunghezza: 2 metri
  • Connettori: 2 connettori HE10
  • Uso: Interfacce Telefast 2
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Applicazioni: PLC e apparecchi elettrici
  • Collegamento: Esecuzione elettrica versatile

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di connessione TETSXCDP202 è un prodotto versatile di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 2 metri e due connettori, questo cavo è ideale per un'ampia gamma di utilizzi, inclusi PLC e altri apparecchi. La sua esecuzione di collegamento elettrico è adatta per diverse configurazioni, rendendolo un elemento essenziale nel tuo sistema elettrico. Scegli questo cavo per una connessione sicura e duratura.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

2 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Premium