Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP102
Cod. Produttore
TSXCDP102
Cod. EAN
3389110617337

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo connessione 2 connettori 1m
  • Lunghezza: 1 metro
  • Connettori: 2 connettori
  • Serie: Modicon Premium
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Segnale: Stabile e sicuro
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di connessione TETSXCDP102 è un elemento essenziale per le vostre esigenze di automazione. Con una lunghezza di 1 metro e dotato di 2 connettori, questo cavo è progettato per garantire una connessione affidabile in applicazioni industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni ottimali per il collegamento di apparecchiature elettriche. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, garantendo sempre un segnale stabile e sicuro.

funzione

PLC-altri apparecchi

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

Serie

Modicon Premium