Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP503
Cod. Produttore
TSXCDP503
Cod. EAN
3389110648614

Informazioni di prodotto

  • Connessione: 2 connettori HE10
  • Numero poli: 16
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Applicazione: Estensione PLC
  • Segnali supportati: Digitali
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo connessione TETSXCDP503 è progettato per garantire un'efficace estensione PLC, dotato di 2 connettori HE10. Con 16 poli, questo cavo è ideale per collegamenti elettrici sia lato scatola che lato campo. È perfettamente adatto per schede d'ingresso e d'uscita PLC, supportando segnali digitali per un'ottima trasmissione dei dati. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo assicura affidabilità e prestazioni elevate in ogni applicazione industriale.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium