Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP303
Cod. Produttore
TSXCDP303
Cod. EAN
3389110647792

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Cavo connessione 2 connettori HE10
  • Lunghezza cavo: 3 m
  • Connettori: HE10, 20 vie lato modulo e PLC
  • Sezione filo: 0,324 mm² (AWG 22)
  • Peso netto: 0,41 kg
  • Compatibilità: TSXCTY4A, TSXCFY21, TSXCTY2C, TSXCAY, TSXCCY1128, TSXCFY11, TSXCTY2A
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità RoHS: Compliant senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo cavo di collegamento fa parte della gamma Modicon Premium, un'offerta di PLC per applicazioni di processo, soluzioni di alta disponibilità e sicurezza. Il cavo è dotato di connettori HE10 a 20 vie sia all'estremità del modulo che del PLC. Il cavo è lungo 3 metri. Questo cavo consente la comunicazione tra la sottobase di connessione passiva ABE7 e gli attuatori, i sensori attraverso i relè. Questo cavo ha una guaina in PVC. È progettato per collegare la base ABE7H16R20. I prodotti Modicon Premium creano un sistema multitasking di alto livello. I prodotti Modicon Premium sono appositamente progettati per macchine complesse e speciali, processi di produzione e infrastrutture.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

3 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium