Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP1003
Cod. Produttore
TSXCDP1003
Cod. EAN
3595862064606

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo connessione
  • Connettori: 2 HE10
  • Lunghezza: 10 metri
  • Uso: Estensione PLC
  • Segnali: Digitali
  • Compatibilità: Schede I/O PLC
  • Serie: Modicon Premium
  • Conformità: RoHS senza esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TETSXCDP1003 è un cavo di connessione progettato per garantire prestazioni elevate con 2 connettori HE10. Con una classificazione merceologica di 020602, questo cavo è ideale per l'estensione PLC, supportando segnali digitali e compatibile con schede d'ingresso e d'uscita PLC. La sua esecuzione elettrica è realizzata con una serie di connettori sia lato scatola che lato campo, assicurando una connessione affidabile e duratura. Disponibile in un design pratico e funzionale, è un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

10 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium