Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP103
Cod. Produttore
TSXCDP103
Cod. EAN
3389110647761

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo connessione
  • Connettori: 2 HE10
  • Poli: 16
  • Uso: Estensione PLC
  • Segnali: Digitali
  • Applicazione: Ingresso/Uscita PLC
  • Conformità: RoHS compliant
  • Serie: Modicon Premium

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo di connessione TETSXCDP103 è progettato per garantire un collegamento affidabile con 2 connettori HE10. Con una classificazione merceologica di 020602, questo cavo è ideale per l'estensione PLC. Presenta 16 poli e supporta collegamenti elettrici sia lato scatola che lato campo, rendendolo versatile per schede d'ingresso e d'uscita PLC. Perfetto per segnali digitali, il TETSXCDP103 offre prestazioni elevate e affidabilità, essenziale per applicazioni industriali.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

1 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium