Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETSXCDP053
Cod. Produttore
TSXCDP053
Cod. EAN
3389110647754

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cavo connessione
  • Connettori: 2 HE10
  • Poli supportati: 16
  • Applicazione: Segnali digitali PLC
  • Compatibilità: Serie Modicon Premium
  • Uso: Estensione PLC
  • Protezione: RoHS conforme
  • Classe merceologica: 020602

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il cavo connessione TETSXCDP053 è progettato per garantire un collegamento affidabile con 2 connettori HE10. Con una classificazione merceologica di 020602, questo cavo è ideale per l'estensione di PLC e supporta fino a 16 poli. La sua esecuzione di collegamento elettrico è compatibile sia con la serie di connettori lato scatola che lato campo. Perfetto per schede d'ingresso e d'uscita PLC, è adatto per segnali digitali, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali.

funzione

Estensione PLC

numero di poli

16

lunghezza

0,5 m

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Serie di connettori

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Serie di connettori

Adatto per scheda d'ingresso PLC

Adatto per scheda d'uscita PLC

adatto per segnali digitali

Serie

Modicon Premium