Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTRV00806
Cod. Produttore
TRV00806
Cod. EAN
3606480025280

Informazioni di prodotto

Cavo - 2 x RJ45 maschio - L = 0,6 m - Per NSX100..250 / NSX400..630 - 10/conf

Documentazione tecnica

Cavo - 2 x RJ45 maschio - L = 0,6 m - Per NSX100..250 / NSX400..630 - 10/conf

sezione AWG

26

lunghezza

0.6 m

colore del rivestimento

bianco

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di cavo

F/UTP

costruzione del cavo

4×2

categoria

5e

protezione della leva di arresto

configurazione pin

01:01

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Serie

ComPact_NS_NA

Produttore

Cavo - 2 x RJ45 maschio - L = 0,6 m - Per NSX100..250 / NSX400..630 - 10/conf