Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGTRV00850
Cod. Produttore
TRV00850
Cod. EAN
3606480025327

Informazioni di prodotto

Cavi RJ45/RJ45 maschio L=5m 1pz

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
TRV00850 è un cavo di rete con 2 connettori maschio RJ45. La lunghezza è di 5 m.

sezione AWG

26

lunghezza

5 m

colore del rivestimento

bianco

colore del manicotto di protezione anti-piegatura

bianco

manicotto anti-piegatura

stampato

tipo di cavo

F/UTP

costruzione del cavo

4×2

categoria

5e

protezione della leva di arresto

configurazione pin

01:01

tipo di connettore collegamento 1

RJ45 8(8)

tipo di connettore collegamento 2

RJ45 8(8)

Serie

Interruttori_di_Manovra_Sezionatori_Compact_NS

Produttore

Cavo - 2 x RJ45 maschio - L = 5 m - Per NSX100..250 / NSX400..630