Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
IT7965PE.001000
Cod. Produttore
7965PE.001000
Il cavo IT7965PE.001000 è un cavo di rete UTP di categoria 6, progettato per garantire prestazioni elevate in ambito di trasmissione dati. Con una sezione di 4x2 AWG 23, questo cavo offre un'eccellente capacità di trasmissione, rendendolo ideale per applicazioni di networking ad alta velocità. La sua costruzione in materiale di alta qualità assicura resistenza e durabilità, mentre il rivestimento in PE nero offre protezione contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una lunghezza di 10 metri, è perfetto per installazioni in ambienti domestici e professionali, facilitando la connessione tra dispositivi e reti. Questo cavo è una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel proprio sistema di cablaggio.

categoria

6

€ Classe

Fca

colore

Nero

AWG

23

Posa

IN

Imballo (mt.)

1000

schermatura

U/UTP

Guaina

PE

Marchio

ITC Industria Tecnica Cavi

Armato

No

Produttore

Cavo Schermato Cat. 6 U/Utp Pe